Noark - Segédérintkező Ex9SN25B-hez 1NO + 1NC oldalsó SN191487 - 108955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191487
Gyártói cikkszám
108955
Gyártói típuskód
ASNA11
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
25 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Segédérintkező Ex9SN25B-hez 1NO + 1NC oldalsó