Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sínre pattintható dugalj AC230 16A SX132760 - 106195

Noark
MásolásMásolás
Noark - Sínre pattintható dugalj AC230 16A SX132760

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765061966

Sonepar cikkszám

SX132760

Gyártói cikkszám

106195

Gyártói típuskód

Ex9DS-G

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

65 mm

Sínre pattintható dugalj AC230 16A