Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sorolósín tüskés 1L 10mm² 54modul (1m) for Ex9B 18mm SN185573 - 113240

MásolásMásolás
Noark - Sorolósín  tüskés 1L 10mm² 54modul (1m) for Ex9B 18mm SN185573

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 54

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592765132406

Sonepar cikkszám

SN185573

Gyártói cikkszám

113240

Gyártói típuskód

BBP 1L 10 M54 EU

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

54

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1000 mm

Modulszélesség:

54

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín tüskés 1L 10mm² 54modul (1m) for Ex9B 18mm