Noark - Sorolósín tüskés 3L 10mm2 1m 72mod SLIM automatához 13.5mm SX132706 - 113237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 72
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765132376
Sonepar cikkszám
SX132706
Gyártói cikkszám
113237
Gyártói típuskód
BBP 3L 10 M72 13.5mm EU
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
72
Osztásmérték:
13.5 mm
Hosszúság:
1000 mm
Modulszélesség:
72
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
Sorolósín tüskés 3L 10mm2 1m 72mod SLIM automatához 13.5mm