Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sorolósín villás 2P 10mm2 63A 56 MU (1m) SN195076 - 103864

Noark
MásolásMásolás
Noark - Sorolósín villás   2P 10mm2 63A 56 MU (1m) SN195076

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 28

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195076

Gyártói cikkszám

103864

Gyártói típuskód

BBUE 2L 10 M56

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

28

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1012 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín villás 2P 10mm2 63A 56 MU (1m)