Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sorolósín villás 4F 10mm2 63A 54 MU (1m) SN201636 - 117499

MásolásMásolás
Noark - Sorolósín villás   4F 10mm2 63A 54 MU (1m) SN201636

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201636

Gyártói cikkszám

117499

Gyártói típuskód

BBUK 4LN 10 M54

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

54

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

974 mm

Modulszélesség:

54

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín villás 4F 10mm2 63A 54 MU (1m)