Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sorolósín villás 4F 10mm2 63A 56 MU (1m) SX132714 - 103816

Noark
MásolásMásolás
Noark - Sorolósín villás   4F 10mm2 63A 56 MU (1m) SX132714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765038173

Sonepar cikkszám

SX132714

Gyártói cikkszám

103816

Gyártói típuskód

BBUE 4L 10 M56

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

14

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1010 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín villás 4F 10mm2 63A 56 MU (1m)