Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Sorolósín villás 4F 16mm2 80A 56 MU (1m) SN195830 - 117503

Noark
MásolásMásolás
Noark - Sorolósín villás   4F 16mm2 80A 56 MU (1m) SN195830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 4

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 56

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195830

Gyártói cikkszám

117503

Gyártói típuskód

BBUK 4L 16 M56

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

4

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

56

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

1010 mm

Modulszélesség:

56

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Igen

Sorolósín villás 4F 16mm2 80A 56 MU (1m)