Noark - Sorolósín villás 4F 16mm2 80A 56 MU (1m) SX132715 - 103817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 14
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765038180
Sonepar cikkszám
SX132715
Gyártói cikkszám
103817
Gyártói típuskód
BBUE 4L 16 M56
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
14
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
1010 mm
Modulszélesség:
56
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Méretre vágható:
Igen