Noark - Szakaszoló-kapcsoló 1 module 1pol 25A SX132813 - 102297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765022981
Sonepar cikkszám
SX132813
Gyártói cikkszám
102297
Gyártói típuskód
Ex9I40 1P 25A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.3 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Névleges kapcsolási képesség:
0.5 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Szakaszoló-kapcsoló 1 module 1pol 25A