Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 1 module 2pol 25A SX132814 - 102299

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  1 module 2pol 25A SX132814

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765023001

Sonepar cikkszám

SX132814

Gyártói cikkszám

102299

Gyártói típuskód

Ex9I40 2P 25A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.3 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Névleges kapcsolási képesség:

0.5 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 1 module 2pol 25A