Noark - Szakaszoló-kapcsoló 1 module 2pol 40A SX132815 - 101390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765013910
Sonepar cikkszám
SX132815
Gyártói cikkszám
101390
Gyártói típuskód
Ex9I40 2P 40A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.48 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Névleges kapcsolási képesség:
0.8 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Szakaszoló-kapcsoló 1 module 2pol 40A