Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 1modul 1pol 32A SN202185 - 100862

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  1modul 1pol 32A SN202185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN202185

Gyártói cikkszám

100862

Gyártói típuskód

Ex9I125 1P 32A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.38 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Névleges kapcsolási képesség:

0.64 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 1modul 1pol 32A