Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 32A SX132820 - 100868

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  2modul 2pol 32A SX132820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765008695

Sonepar cikkszám

SX132820

Gyártói cikkszám

100868

Gyártói típuskód

Ex9I125 2P 32A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.38 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Névleges kapcsolási képesség:

0.64 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 32A