Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 125A SN203626 - 100879

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 125A SN203626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN203626

Gyártói cikkszám

100879

Gyártói típuskód

Ex9I125 3P 125A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

125 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.5 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

3

Névleges kapcsolási képesség:

2.5 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 125A