Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 16A SX132821 - 102388

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  3modul 3pol 16A SX132821

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765023896

Sonepar cikkszám

SX132821

Gyártói cikkszám

102388

Gyártói típuskód

Ex9BI 3P 16A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

3

Névleges kapcsolási képesség:

1.5 kA

Beépítési mélység:

79.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 16A