Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 25A SX132822 - 102309
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765023100
Sonepar cikkszám
SX132822
Gyártói cikkszám
102309
Gyártói típuskód
Ex9I125 3P 25A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.3 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
3
Névleges kapcsolási képesség:
0.64 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 25A