Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 32A SX132823 - 100874

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  3modul 3pol 32A SX132823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765008756

Sonepar cikkszám

SX132823

Gyártói cikkszám

100874

Gyártói típuskód

Ex9I125 3P 32A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

32 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.38 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

3

Névleges kapcsolási képesség:

0.64 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 32A