Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 40A SX132824 - 102391

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  3modul 3pol 40A SX132824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765023926

Sonepar cikkszám

SX132824

Gyártói cikkszám

102391

Gyártói típuskód

Ex9BI 3P 40A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

3

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

3

Névleges kapcsolási képesség:

1.5 kA

Beépítési mélység:

79.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 40A