Noark - Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 63A SX132825 - 100876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765008770
Sonepar cikkszám
SX132825
Gyártói cikkszám
100876
Gyártói típuskód
Ex9I125 3P 63A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.76 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
3
Névleges kapcsolási képesség:
1.26 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Szakaszoló-kapcsoló 3modul 3pol 63A