Noark - Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 100A SX132826 - 100884
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 100 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765008855
Sonepar cikkszám
SX132826
Gyártói cikkszám
100884
Gyártói típuskód
Ex9I125 4P 100A
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
100 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.2 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
4
Névleges kapcsolási képesség:
2.5 kA
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 100A