Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 63A SX132831 - 100882

Noark
MásolásMásolás
Noark - Szakaszoló-kapcsoló  4modul 4pol 63A SX132831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765008831

Sonepar cikkszám

SX132831

Gyártói cikkszám

100882

Gyártói típuskód

Ex9I125 4P 63A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

4

Névleges feszültség:

400 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.76 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

4

Névleges kapcsolási képesség:

1.26 kA

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Szakaszoló-kapcsoló 4modul 4pol 63A