Noark - Tokozat Ex9SN25B-hez 4mod 1 soros IP55 SN191486 - 108968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN191486
Gyártói cikkszám
108968
Gyártói típuskód
ASNEA
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
egyéb
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
92.2 mm
Magasság:
147.6 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
93.8 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
DIN-sín:
Igen
Tokozat Ex9SN25B-hez 4mod 1 soros IP55