Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 2pólus SX133109 - 103336

MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető  1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 2pólus SX133109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA

  • Névleges feszültség AC - 275 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V

  • Vizsgálati osztály - típus 1 és 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765033376

Sonepar cikkszám

SX133109

Gyártói cikkszám

103336

Gyártói típuskód

Ex9UE1+2 12.5 2P 275

Pólusszám:

2

Villám-áramlökés (10/350):

12.5 kA

Névleges feszültség AC:

275 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Igen

Hálózati forma TT:

Nem

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Specifikus energia:

156.25 kJ/Ohm

Méret:

2 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

50 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

50 mm2

Távjelzés:

Nem

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 2pólus