Noark - Túlfesz levezető 1+2 (B+C) Iimp=12,5 kA Uc=275 VAC 3+Npólus SN185559 - 103340
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Villám-áramlökés (10/350) - 12.5 kA
Névleges feszültség AC - 275 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 275 V
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765033413
Sonepar cikkszám
SN185559
Gyártói cikkszám
103340
Gyártói típuskód
Ex9UE1+2 12.5 3PN 275
Pólusszám:
4
Villám-áramlökés (10/350):
12.5 kA
Névleges feszültség AC:
275 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Zárlati szilárdság:
100 kA
Specifikus energia:
156.25 kJ/Ohm
Méret:
4 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
50 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
50 mm2
Távjelzés:
Nem
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:
Nem
Védettség (IP):
IP20