Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Túlfesz levezető 2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 2pólus SX133117 - 103351

MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető  2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 2pólus SX133117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Igen

  • Névleges feszültség AC - 275 V

  • Hálózati forma TT - Nem

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765033529

Sonepar cikkszám

SX133117

Gyártói cikkszám

103351

Gyártói típuskód

Ex9UE2 20 2P 275

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Igen

Névleges feszültség AC:

275 V

Hálózati forma TT:

Nem

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség AC:

275 V

Hálózati forma IT:

Nem

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

2 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Hálózati forma egyéb:

Nem

Védelmi szint L-N:

1.4 kV

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető 2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 2pólus