Noark - Túlfesz levezető 2 (C) In=20 kA Uc=275 VAC 3+Npólus távjelzővel SX133118 - 103356
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hálózati forma DC - Nem
Hálózati forma TN-S - Igen
Névleges feszültség AC - 275 V
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765033574
Sonepar cikkszám
SX133118
Gyártói cikkszám
103356
Gyártói típuskód
Ex9UE2 20R 3PN 275
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Igen
Névleges feszültség AC:
275 V
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma TN-C:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség AC:
275 V
Hálózati forma IT:
Igen
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
4 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.4 kV
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20