Noark - Túlfesz levezető PV T2 (C) 600VDC IP20 SX132758 - 112890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Nem
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765128904
Sonepar cikkszám
SX132758
Gyártói cikkszám
112890
Gyártói típuskód
Ex9UEP 20 2P 600 (N)
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
600 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
2.3 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
600 V
Max. PV-feszültség:
545 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20