Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Túlfesz levezető PV T2 (C) Y 1000VDC IP20 SX132756 - 112906

Noark
MásolásMásolás
Noark - Túlfesz levezető PV T2 (C) Y 1000VDC IP20 SX132756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2

  • Hálózati forma DC - Igen

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765129062

Sonepar cikkszám

SX132756

Gyártói cikkszám

112906

Gyártói típuskód

Ex9UEP 20 3P 1000 (N)

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Hálózati forma DC:

Igen

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Hálózati forma TN-C-S:

Igen

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma IT:

Igen

Legmagasabb tartós feszültség DC:

1000 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

3 TE

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

25 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

25 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

20 kA

Védelmi szint:

3.8 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

1000 V

Max. PV-feszültség:

905 V

Integrált előbiztosítás:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Túlfesz levezető PV T2 (C) Y 1000VDC IP20