Noark - Üres címke alumíniumfóliából f Ex9P1 S SH SX132775 - 106777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyszögletű
Szélesség - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765067784
Sonepar cikkszám
SX132775
Gyártói cikkszám
106777
Gyártói típuskód
Ex9P1 S S0
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
25 mm
Magasság:
11 mm
Üres címke alumíniumfóliából f Ex9P1 S SH