Noark - Üres doboz 1lyukú vil.szürke/s.szürke IP65 SX133037 - 111409
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8592765114099
Sonepar cikkszám
SX133037
Gyártói cikkszám
111409
Gyártói típuskód
Ex9P2 FH 1 EU
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22 mm
Mélység:
58 mm
Szélesség:
71 mm
Magasság:
71 mm
Üres doboz 1lyukú vil.szürke/s.szürke IP65