Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Vészgomb 40mm fejjel , forgatással oldható SX132774 - 105656

Noark
MásolásMásolás
Noark - Vészgomb 40mm fejjel , forgatással oldható SX132774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - piros

  • Kupak átmérője - 40 mm

  • Védettség (IP) - IP65

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Nyílás magassága - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765056573

Sonepar cikkszám

SX132774

Gyártói cikkszám

105656

Gyártói típuskód

Ex9P1 H r

Gomb színe:

piros

Kupak átmérője:

40 mm

Védettség (IP):

IP65

Gomb építési formája:

lapos / sima

Nyílás magassága:

6 mm

Nyílás átmérője:

22.3 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Reteszelés feloldásának módja:

fordító kireteszelés

Lencse formája:

kerek

Nyílás szélessége:

22.3 mm

Megvilágítható:

Nem

Világítással:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Nem

Vészgomb 40mm fejjel , forgatással oldható