NTK - Gépbiztonsági köteles vészleállító kapcs SN022794 - 102672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 32 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022794
Gyártói cikkszám
102672
Gyártói típuskód
TQ 441-01/01Y-UE-R-M20
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
32 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ntk ; Gépbiztonsági köteles vészleállító kapcs