NTK - Gépbiztonsági toló-húzó vészleállító SN134292 - 110629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 568 mm
Magasság - 118 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 120 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134292
Gyártói cikkszám
110629
Gyártói típuskód
ZS 75 2Ö W (CSA)
Szélesség:
568 mm
Magasság:
118 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
120 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Gépbiztonsági toló-húzó vészleállító