NTK - HS1L-DQ44KMSR-G (green LED) SN081647 - 114384
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 5
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081647
Gyártói cikkszám
114384
Gyártói típuskód
HS1L-DQ44KMSR-G (green LED)
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
5
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen