NTK - IDEC Biztonsági kapcsoló GT97637 - 111614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 16 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97637
Gyártói cikkszám
111614
Gyártói típuskód
XA1E-BV304R
Névleges üzemi áram:
16 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20