Nem visszaküldhető

NTK - Kézi kapcsoló 3A átkapcs mellső rögz 1-2 GT89264 - 113823

MásolásMásolás
NTK - Kézi kapcsoló 3A átkapcs mellső rögz 1-2 GT89264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 0 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89264

Gyártói cikkszám

113823

Gyártói típuskód

ACSNO-229-S2B-C2001

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

egyéb

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

3

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

800 A

Feszültség fajtája:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 3A átkapcs mellső rögz 1-2