NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 18W 3000K 1020lm d:138mm 38° SN002627 - NLED 125D 18W 3000K 38°
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002627
Gyártói cikkszám
NLED 125D 18W 3000K 38°
Gyártói típuskód
NLED 125D 18W 3000K 38°
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 18W 3000K 1020lm d:138mm 38°