Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 20W 4000K 1250lm d:246mm SN002625 - NLED 968 20W 4000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 20W 4000K 1250lm d:246mm SN002625

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002625

Gyártói cikkszám

NLED 968 20W 4000K

Gyártói típuskód

NLED 968 20W 4000K

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 20W 4000K 1250lm d:246mm