Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 25W 3000K 2450lm IP44 SN090747 - NLED 9508 25W 3000K

MásolásMásolás
NVC Lighting - Mélysugárzó LED-es 25W 3000K 2450lm IP44 SN090747

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090747

Gyártói cikkszám

NLED 9508 25W 3000K

Gyártói típuskód

NLED 9508 25W 3000K

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mélysugárzó LED-es 25W 3000K 2450lm IP44