NVC Lighting - Menny LED-es lpt IP65 36W 3000K 3200lm GT95356 - NLED 492 36W 3000K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP65
Effektív fényáram - 3600 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95356
Gyártói cikkszám
NLED 492 36W 3000K
Gyártói típuskód
NLED 492 36W 3000K
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP65
Effektív fényáram:
3600 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
240-240 V
Hosszúság:
1200 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt IP65 36W 3000K 3200lm