Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 1.0in Nipple SX139243 - F66LN1

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 1.0in Nipple SX139243

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 152 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574240551

Sonepar cikkszám

SX139243

Gyártói cikkszám

F66LN1

Gyártói típuskód

F66LN1

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

152 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

1.0in Nipple