nVent Hoffman (Eldon) - 12.00x6.00 to 4.00x4.00 Reduce SX139127 - F126LRE44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 305 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574238695
Sonepar cikkszám
SX139127
Gyártói cikkszám
F126LRE44
Gyártói típuskód
F126LRE44
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
305 mm
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
12.00x6.00 to 4.00x4.00 Reduce