Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 12.00x6.00 to 6.00x6.00 Reduce SX139128 - F126LRE66

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 12.00x6.00 to 6.00x6.00 Reduce SX139128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 305 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574238701

Sonepar cikkszám

SX139128

Gyártói cikkszám

F126LRE66

Gyártói típuskód

F126LRE66

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

305 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

12.00x6.00 to 6.00x6.00 Reduce