Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 120in Straight Section SX139115 - F126L120

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 120in Straight Section SX139115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 64 mm

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574238558

Sonepar cikkszám

SX139115

Gyártói cikkszám

F126L120

Gyártói típuskód

F126L120

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

egyéb

Szélesség:

64 mm

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

120in Straight Section