nVent Hoffman (Eldon) - 120in Straight Section SX139201 - F44W120SS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelvezetőpanel
Anyag - fém
Szélesség - 64 mm
Magasságegységek száma (HE) - 102
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240964
Sonepar cikkszám
SX139201
Gyártói cikkszám
F44W120SS
Gyártói típuskód
F44W120SS
Kivitel:
kábelvezetőpanel
Anyag:
fém
Szélesség:
64 mm
Magasságegységek száma (HE):
102
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
120in Straight Section