Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 12in Straight Section SX139202 - F44W12SS

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 12in Straight Section SX139202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelvezetőpanel

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 64 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 102

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574240971

Sonepar cikkszám

SX139202

Gyártói cikkszám

F44W12SS

Gyártói típuskód

F44W12SS

Kivitel:

kábelvezetőpanel

Anyag:

fém

Szélesség:

64 mm

Magasságegységek száma (HE):

102

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

12in Straight Section