Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - 19' Blind 1U, RAL 7035 SX140408 - TLCF7035

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - 19' Blind 1U, RAL 7035 SX140408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fénykilépés - direkt

  • Raszter/reflektor típusa - matt

  • Szín - szürke

  • Anyag - acél

  • Raszter lyukasztott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574166714

Sonepar cikkszám

SX140408

Gyártói cikkszám

TLCF7035

Gyártói típuskód

TLCF7035

Fénykilépés:

direkt

Raszter/reflektor típusa:

matt

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Hosszúság:

485 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság / mélység:

6 mm

19' Blind 1U, RAL 7035