nVent Hoffman (Eldon) - 19' profile MPC/MPG, 350 SX138797 - DNN06
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 350 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574004450
Sonepar cikkszám
SX138797
Gyártói cikkszám
DNN06
Gyártói típuskód
DNN06
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
350 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Magasságegységek száma (HE):
6
19' profile MPC/MPG, 350