nVent Hoffman (Eldon) - 19' profile MPC/MPG, 500 SX138799 - DNN10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 500 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574031135
Sonepar cikkszám
SX138799
Gyártói cikkszám
DNN10
Gyártói típuskód
DNN10
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
500 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Magasságegységek száma (HE):
10
19' profile MPC/MPG, 500